アルコール ディスペンサーのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
167件の「アルコール ディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコール 噴霧器 自動」、「アルコール 空ボトル」、「消毒アルコール ディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウランキング1位
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。使用方法センサー式質量(g)363(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125タンク容量(mL)約360防水仕様IPX4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2繰り返し・詰め替え対応
1台
1,698税込1,868
当日出荷

アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジムランキング2位
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)材質PP(本体、ボトル、トレー)シロ容量(mL)約500質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)保存温度(℃)-10~55動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)繰り返し・詰め替え対応
1台
4,498税込4,948
当日出荷

ノータッチ式ディスペンサー 本体 SARAYA(サラヤ)ランキング3位
センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP質量(g)約585使用温度範囲(℃)5~40電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225タンク容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1台
9,798税込10,778
当日出荷

アルコールディスペンサー「ソリエ」 ドリテックランキング4位
非接触赤外線センサーで触れずに衛生的 吐出量5段階調整が可能 センサーに手をかざすだけで消毒液を自動噴射 旅行や出張などで長時間使用しない時にも安心のスリープモード 玄関や洗面所など多様なシーンで使える 電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ 電源のON/OFFをランプ色でお知らせ
材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレンホワイト電源単3形アルカリ乾電池タンク容量(mL)550保証期間1年検出方法赤外線センサー電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合)動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間)吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml)ボタン仕様電源:タッチセンサー繰り返し・詰め替え対応
1台
2,998税込3,298
当日出荷

オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウランキング5位
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。使用方法センサー式タンク容量(mL)500質量(g)約480電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150防水仕様IPX2(防滴形)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法センサー式トラスコ品番382-7089材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP質量(g)785容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル本体質量(g)約785寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268使用乾電池アルカリ単 1×4 本使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1台
10,980税込12,078
当日出荷

軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに容量(mL)160材質(本体)石英ガラス高さ(mm)105材質(フタ)PP使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など材質(ポンプ部)真鍮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999税込1,099
当日出荷

3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ容器繰り返し・詰め替え対応
1個ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手をかざすだけで、スイッチに触れなくてもいいから衛生的。壁かけ機能付きの大容量タイプ。乾電池式だから場所を選ばない。噴射量を3段階で調整できます。防水規格IPX4で、濡れた手で操作できるので、キッチンや洗面所の水まわりでも使用できます。
材質本体/ABS、ノズル/シリコン、タンク/ABS+PP質量(g)650電源単3アルカリ電池×4本タンク容量(mL)750サイズ(mm)120×170×210アズワン品番64-7722-40防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)繰り返し・詰め替え対応
1個
8,898税込9,788
当日出荷

SARAYA(サラヤ)UD-600S-W
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。仕様(石けん)泡状/液状種別石けん液用タイプ壁付型規格本体 石けん用電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)使用液手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンGタンク容量(mL)600吐出量(mL/回)泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回繰り返し・詰め替え対応
1個
15,980税込17,578
6日以内出荷

場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。 ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×225質量(g)430仕様業務用使用場所トイレ
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)UD-600A-W
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで消毒液が吐出・噴射します。カギ付き。仕様手指消毒用アルコール種別消毒液用タイプ壁付型規格本体 手指消毒剤用電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)使用液アルペット手指消毒用α、ヒビスコールSHタンク容量(mL)600吐出量(mL/回)手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回繰り返し・詰め替え対応
1個
15,980税込17,578
6日以内出荷

手指用、アルコール用霧スプレーディスペンサーボトル。 壁取り付け用ホルダー付属。
商品タイプ空容器噴射量(mL/回)約3繰り返し・詰め替え対応
1箱(600mL×6本)
8,998税込9,898
当日出荷

バリアス便座除菌クリーナー用ディスペンサー・アルコール用ディスペンサー
材質ABS容量(mL)600質量(g)約755寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×85×240使用電池単3乾電池×4本(別売)吐出量(mL/回)最小:0.5、最大:1使用場所トイレ
1台ほか
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)310×310×H1320質量(kg)約5.5電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階タンク容量(mL)600色(本体)関連資料(0.45MB)繰り返し・詰め替え対応
1台
23,980税込26,378
6日以内出荷

軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ。(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン仕様プラスチックキャップ付高さ(mm)100底径(Φmm)80
1個
1,298税込1,428
当日出荷

施設や会場の入り口での手指消毒。 非接触式の手指消毒スプレー機なので、公共施設・病院・イベント会場、店舗などの入り口での衛生管理に適した製品です。
1個
7,498税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手をかざすだけで消毒液をすばやくスプレー。●配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない●吐出量/約0.9ml●液体容量250ml ●0.3秒で消毒液を噴射●半透明窓だから消毒液の残量がわかりやすい。材質:ABS。サイズ:100×90×205mm。セット内容:本体×1(※消毒液、単3電池3本は別売です)
用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)100×90×205包装形態箱入りアズワン品番64-5186-19繰り返し・詰め替え対応
1台
1,500税込1,650
当日出荷

塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリンエタノール濃度(w/w%)57.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)65
1本(1L)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。 噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。 電池式のコードレスタイプです。
用途手指用アルコール消毒液専用の噴霧器にタンク容量(mL)300適合消毒液:手指用アルコール消毒液防水性IPX4吐出量2段階電源単3形乾電池×3(別売)材質本体:ABS、タンク:PET寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×195×95本体質量(g)245使用方法センサー式アズワン品番64-9343-26繰り返し・詰め替え対応
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷